3210026110 Spänebeh. SGU 150 lack., Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

3210026110 Spänebeh. SGU 150 lack., Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:SGU 150 L RAL 7005
Rubix:2865895
Hersteller:SGU 150 L RAL 7005
3210026110 Spänebeh. SGU 150 lack., Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.

Produktdetails : 3210026110 Spänebeh. SGU 150 lack., Mausgr 1640x1280x1090mm 1500 kg.


Späne-Kippbehälter Typ SGU (lackiert nach RAL)• Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. •Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiertInfo: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256
Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden • Wanne: aus Stahlblech, Öl- und wasserdicht verschweißt mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Hinweis: Geeignet zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

Technische Informationen


Attribute
1.881,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.238,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage