3210025215 Traverse zum Auskippen BST 200, orange RAL 2000

3210025215 Traverse zum Auskippen BST 200, orange RAL 2000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3210025215, 30911497
Rubix:2866079
3210025215 Traverse zum Auskippen BST 200, orange RAL 2000

Produktdetails : 3210025215 Traverse zum Auskippen BST 200, orange RAL 2000


Stapler-Traversen Typ BST, RAL 2000• Zum Auskippen von Stapelkippern Vom Staplersitz per Seilzug kippbar. Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler. Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen. • Material: Stahlblech • Oberfläche:lackiert Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Stapler-Traversen, Typ BST • Material: Stahlblech • Zum Auskippen von Stapelkippern • Per Seilzug auslösbar • Sicherung gegen Abrutschen • Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen

Technische Informationen


Attribute
748,13 exkl. MwSt.
/ Stück
890,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage