3210022510 Schubladenmagazin Typ 1260-00 blau

3210022510 Schubladenmagazin Typ 1260-00 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210022510, 30405570
Rubix:1094398
3210022510 Schubladenmagazin Typ 1260-00 blau

Produktdetails : 3210022510 Schubladenmagazin Typ 1260-00 blau


Schubladenmagazin Typ 150, Modell 1–5• Variable Anordnung Verschleißfeste, transparente Schubladen (Polypropylen) durch Stopprand vor dem Herausfallen gesichert. Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände. Korpus aus pulverlackiertem Stahlblech, raaco blau. Die Schubladenmagazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren. Schubladen sind etikettierbar.
Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00 • Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl • Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen • Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände • Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm • Schublade mit Stopprand gegen Herausfallen • Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00, 60 Schubladen Typ 150-00.

Technische Informationen


Attribute
91,58 exkl. MwSt.
/ Stück
108,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std