3210018225 Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035 mit Türen 7
3210018225 Regalschrank 70357035 1980x1000x420mm m.T 32Kst
Siehe technische InformationenReferenzen
E/D/E:30475706
Rubix:2865633
Produktdetails : 3210018225 Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035 mit Türen 7
Lager-Regalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 7 Fachböden• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln. • Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. • Aufpreisfreie Standardfarben Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten. • Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau.• 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau • 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot • Wahlweise mit oder ohne Türen
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
889,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.058,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
