3210018175 Lager-Regalschrank B700xT300xH1980 mm RAL 7035 ohne Türen 18
3210018175 Regalschrank 70357035 1980x700x300mm o.T114Käst
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:133113L03 S10000
Rubix:2865646
Hersteller:133113L03 S10000
Produktdetails : 3210018175 Lager-Regalschrank B700xT300xH1980 mm RAL 7035 ohne Türen 18
Lager-Regalschrank HxBxT 1980x700x300 mm, mit 18 Fachböden• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln. • Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. • Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. • Standardfarben ohne Aufpreis Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten siehe Farbleiste.• 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau • 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot • Wahlweise mit oder ohne Türen
C+P
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
906,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
