3210018125 Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türe
3210018125 Regalschrank 70355012 1690x700x300mm m.T 90Käst
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:133413L25 S10009
Rubix:2865614
Hersteller:133413L25 S10009
Produktdetails : 3210018125 Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türe
Lager-Regalschrank HxBxT 1690x700x300 mm, mit 14 Fachböden• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln. • Variable Ordnung Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. • Farbvielfalt ohne Mehrpreis Aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen der Gehäuse und Fronten auf Anfrage erhältlich. Angebotene Korpusfarben (ohne Aufpreis): RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035 Angebotene Türfarben (ohne Aufpreis): RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035• 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau • 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot • Wahlweise mit oder ohne Türen
C+P
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
757,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
901,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
