3210016290 Kragarmregal AF doppels. 3000x1330x1200 mm MULTI.M
Regal für lange Lasten Meta
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:20075163
Rubix:2902794
Produktdetails : 3210016290 Kragarmregal AF doppels. 3000x1330x1200 mm MULTI.M
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140, Achsmaß 1330 mm, doppelseitig • Oberfläche RAL 5010 enzianblau • Ständer mit eingehängten Kragarmen, doppelseitig • Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar • Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig) 400 mm bis 800 mm • Warmgewalzte Profile • IPE 140 • Achs-Abmessung 1330 mm • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware Planungshinweis: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm Tiefe doppelseitiges Regal = 2x Nenntiefe + 240 mm Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.114,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.325,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


