3210016205 Kragarmregal AF doppels. 2500x1330x1000 mm MULTI.M
Werkzeug / Messtechnik Meta
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:20075153
Rubix:2902782
Produktdetails : 3210016205 Kragarmregal AF doppels. 2500x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140, Achsmaß 1330 mm, doppelseitig • Oberfläche RAL 5010 enzianblau • Ständer mit eingehängten Kragarmen, doppelseitig • Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar • Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig) 400 mm bis 800 mm • Warmgewalzte Profile • IPE 140 • Achs-Abmessung 1330 mm • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware Planungshinweis: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm Tiefe doppelseitiges Regal = 2x Nenntiefe + 240 mm Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
898,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.068,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


