3210016140 Kragarmregal GF eins. 2500x1330x400 mm MULTI.M

Werkzeug / Messtechnik Meta

Siehe technische Informationen
Referenzen
Meta:20075100
Rubix:2902913
3210016140 Kragarmregal GF eins. 2500x1330x400 mm MULTI.M

Produktdetails : 3210016140 Kragarmregal GF eins. 2500x1330x400 mm MULTI.M


Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140, Achsmaß 1330 mm, einseitig • Oberfläche RAL 5010 enzianblau • Ständer mit eingehängten Kragarmen, einseitig • Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar • Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig) 400 mm bis 800 mm • Warmgewalzte Profile • IPE 140 • Achs-Abmessung 1330 mm • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware Planungshinweis: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm Tiefe einseitiges Regal = Nenntiefe + 230 mm Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen/Tiefen-Verhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.206,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.435,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage