3210011040 Weitspannregal Z1 GR 3048x1841x773 m.Spanpl.

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Schulte Lagertechnik:18307-N
Rubix:2906161
3210011040 Weitspannregal Z1 GR 3048x1841x773 m.Spanpl.

Produktdetails : 3210011040 Weitspannregal Z1 GR 3048x1841x773 m.Spanpl.


Weitspannregal Z1 mit aufgelegter Spanplatte • Oberfläche: in blau/orange • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatte 16 mm roh • Raster Höhenverstellung: 38 mm • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar • Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile Hinweis: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1. Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Außenmaß Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,72 exkl. MwSt.
/ Stück
592,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage