3210010965 Weitspannregal Z1 GR 2438x1841x926 m.Spanpl.

Leichte und mittelschwere Regale Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:18288-N
Rubix:2906146
3210010965 Weitspannregal Z1 GR 2438x1841x926 m.Spanpl.

Produktdetails : 3210010965 Weitspannregal Z1 GR 2438x1841x926 m.Spanpl.


Weitspannregal Z1 mit aufgelegter Spanplatte • Oberfläche: in blau/orange • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatte 16 mm roh • Raster Höhenverstellung: 38 mm • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar • Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile Hinweis: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1. Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Außenmaß Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
519,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage