3210010900 Weitspannregal Z1 GR 1981x2146x773 m.Spanpl.

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Schulte Lagertechnik:18272-N
Rubix:2906133
3210010900 Weitspannregal Z1 GR 1981x2146x773 m.Spanpl.

Produktdetails : 3210010900 Weitspannregal Z1 GR 1981x2146x773 m.Spanpl.


Weitspannregal Z1 mit aufgelegter Spanplatte • Oberfläche: in blau/orange • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatte 16 mm roh • Raster Höhenverstellung: 38 mm • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar • Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile Hinweis: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1. Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Außenmaß Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,36 exkl. MwSt.
/ Stück
610,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage