3210007420 Steckregal S3 230 AF 2500x1300x800 mm vzk

Werkzeug / Messtechnik Meta

Siehe technische Informationen
Referenzen
Meta:200181796
Rubix:2904880
3210007420 Steckregal S3 230 AF 2500x1300x800 mm vzk

Produktdetails : 3210007420 Steckregal S3 230 AF 2500x1300x800 mm vzk


Steckregal META CLIP S3, Fachlast 230 kg, verzinkt • Oberfläche verzinkt • Rahmen zerlegt • Raster Höhenverstellung 25 mm • Systemlochung im Fachboden vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,15 exkl. MwSt.
/ Stück
432,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage