3210007385 Steckregal S3 230 AF 2000x1300x500 mm vzk

Werkzeug / Messtechnik Meta

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:200181789
Rubix:2904862
3210007385 Steckregal S3 230 AF 2000x1300x500 mm vzk

Produktdetails : 3210007385 Steckregal S3 230 AF 2000x1300x500 mm vzk


Steckregal META CLIP S3, Fachlast 230 kg, verzinkt • Oberfläche verzinkt • Rahmen zerlegt • Raster Höhenverstellung 25 mm • Systemlochung im Fachboden vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
201,60 exkl. MwSt.
/ Stück
239,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage