3210006895 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x300mm verz

Werkzeug / Messtechnik Meta

Siehe technische Informationen
Referenzen
Meta:20095026
Rubix:2904935
3210006895 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x300mm verz

Produktdetails : 3210006895 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x300mm verz


Steckregal META CLIP S3, Fachlast 150 kg, verzinkt • Oberfläche Böden/Rahmen: sendzimirverzinkt • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,04 exkl. MwSt.
/ Stück
280,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage