• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg

    3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg

    Regal Schulte Lagertechnik

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schulte Lagertechnik:17680
    Rubix:2902238
    3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg
    3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg
    3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg
    brand logo

    Produktdetails : 3210004915 Fachboden verzinkt 1300x800 mm 250 kg


    Fachboden MULTIplus, verzinkt

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    50,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    60,21 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011540 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x600 mm Stahlb.3210015450 Langgutregal ATLAS ST L5400mm doppelseitig3210012080 Weitspannregal SPEED RACK 2500x800x2970 mm verz.3210008825 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x800mm gr3210011780 Zusatzebene f. W100 Regal 2500x800 mm Stahlboden3210011200 Weitspannregal W100 GR 2000x1785x1000 mm Spanpl.3210004035 Eckregal lichtgrau 2000x1000x300, 10FB3210009185 Doppel-Steckregal 230 GF H2000xB1000xT2x500mm verz3210004585 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x600mm RAL70353210015950 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.M3210008670 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x600 mm vzk3610004635 Steckregal COMPACT AF 1850x1250x600 vzk3210004630 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 50103210007080 Steckregal S3 230 GF 2000x1000x400 mm vzk3210010400 Zusatzebene WS-Regal 2500x600 mm Stahlboden
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap