3210003810 AR, Steckregal MULTIpl330 3000x1000x500mm, 7 FB

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Schulte Lagertechnik:13957-LR
Rubix:2901621
3210003810 AR, Steckregal MULTIpl330 3000x1000x500mm, 7 FB

Produktdetails : 3210003810 AR, Steckregal MULTIpl330 3000x1000x500mm, 7 FB


Steckregalsystem mit Längenriegel, Fachlast 330 kg, verzinkt • Steckregalsysteme mit Längenriegel, verzinkt, 1000 mm breit • Mit Systemlochung • Raster Höhenverstellung 25 mm • Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden • Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin • Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich • Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen Hinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,76 exkl. MwSt.
/ Stück
386,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage