3210003355 AR, Steckregal MULTIpl150 3000x1000x400mm, 7 FB

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:32647-LR
Rubix:2901520
3210003355 AR, Steckregal MULTIpl150 3000x1000x400mm, 7 FB

Produktdetails : 3210003355 AR, Steckregal MULTIpl150 3000x1000x400mm, 7 FB


Steckregalsystem mit Längenriegel, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150 kg • Rahmen verzinkt • Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich • Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen • Aussteifung durch Längenriegel • Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich • Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung • Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden Hinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
268,64 exkl. MwSt.
/ Stück
319,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage