3210002935 GR, Steckregal MULTIpl250 2000x750x600mm, 5 FB

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:32860-75-LR
Rubix:2902481
3210002935 GR, Steckregal MULTIpl250 2000x750x600mm, 5 FB

Produktdetails : 3210002935 GR, Steckregal MULTIpl250 2000x750x600mm, 5 FB


Steckregalsystem mit Längenriegel, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Rahmen verzinkt • Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich • Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen • Aussteifung durch Längenriegel • Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich • Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung • Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm • Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden Hinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
264,96 exkl. MwSt.
/ Stück
315,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage