3210002585 GR, Steckregal MULTIpl150 3000x750x800mm, 7 FB

Werkzeug / Messtechnik Schulte Lagertechnik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Schulte Lagertechnik:12782-75-LR
Rubix:2902462
3210002585 GR, Steckregal MULTIpl150 3000x750x800mm, 7 FB

Produktdetails : 3210002585 GR, Steckregal MULTIpl150 3000x750x800mm, 7 FB


Steckregalsystem, mit Längenriegel, verzinkt, Fachlast 150 kg • Längenriegel: zur Aussteifung • Fachböden: mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar • Montagefreundlich: durch einfaches Stecken der Fachböden • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar? Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich. INFO: Regale bis 2000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,08 exkl. MwSt.
/ Stück
436,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage