VIKAN 3170-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 420 mm, We
3170-S Vikan Besen m/Stielhalterung
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:3170-S
Rubix:3979606
Hersteller:3170-S
EAN:5705020317002

Produktdetails : VIKAN 3170-S Besen m/Stielhalterung, FSC 100% PBN-COC-059222, 420 mm, We
Besen mit sehr großer Borstenmenge und Sockel. Geeignet zum Kehren von Holz-, Vinyl- und ähnlichen glatten Bodenbelägen. Passend für alle Vikan-Stiele mit Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | besen |
|---|---|
| Länge | 42 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage