3110031520 Schaukasten S-18 QW weiß DIN A0 quer

3110031520 Schaukasten S-18 QW weiß DIN A0 quer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schaar Design:3051.2014
Rubix:2989163
3110031520 Schaukasten S-18 QW weiß DIN A0 quer

Produktdetails : 3110031520 Schaukasten S-18 QW weiß DIN A0 quer


Schaukasten, Ausführung Serie S - 80 mm Bautiefe, weiße Rückwand• Formschönes softline-Informationssystem für den Außenbereich Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger. Optimal zur Pflege der Corporate Identity. • Hängend oder stehend Geeignet für sichere Wandbefestigung. Optional passende Ständer zur freien Platzierung. • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile Silberfarbig eloxiert. Mit magnethaftenden Rückwänden. Wandfarben: RAL 9010 weiß. Alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich. • Anpassung nach Ihren Wünschen Auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung. Ausführung: • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Wartungsfreie Konstruktion Aus korrosionsbeständigem Aluminium. Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem. Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen. • Vorteilhafte Öffnung Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat. • Ansprechendes softline-Design Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab). Zeitlose Optik, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Abb. zeigt Modellbeispiel.
Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.

Technische Informationen


Attribute
745,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
887,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage