3110031060 Lagercont. isoliert 5080 X 2170 mm

3110031060 Lagercont. isoliert 5080 X 2170 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F2221510101
Rubix:2923292
3110031060 Lagercont. isoliert 5080 X 2170 mm

Produktdetails : 3110031060 Lagercont. isoliert 5080 X 2170 mm


Isolierte Lagercontainer (aufstellfertig), montiert mit Isolierboden• Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter Kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut. Ausgleich von Temperaturschwankungen. Kostengünstige Lagerung. • Nahezu unbegrenzt einsetzbar Privat: Kellerersatzraum oder im Schrebergarten. Im Betrieb: der Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum. Bequem begehbare Innenhöhe – 2200 mm. • Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß. Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt. • Stabile Konstruktion mit StatikSchneelast: 220 kg/m² bei verteilter Kraft. Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland). Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II. Standortbezogene Statik. • Lieferumfang Elektropaket Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich. Außenhöhe mit Holzfußboden: 2410 mm Mit isoliertem Fußboden: 2470 mm Lichte Innenhöhe: 2200 mm
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.

Technische Informationen


Attribute
8.513,69 exkl. MwSt.
/ Stück
10.131,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage