3110030845 Materialcontainer lack. vormont. B 3050xT 4340mm

Werkzeug / Messtechnik SÄBU Morsbach

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F134001011342
Rubix:2923523
3110030845 Materialcontainer lack. vormont. B 3050xT 4340mm

Produktdetails : 3110030845 Materialcontainer lack. vormont. B 3050xT 4340mm


Materialcontainer (montiert im Werk) mit Boden • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark • Dach mit integrierten Regenrinnen • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen • Einfacher Aufbau und Transport • Standardtür mit Sicherheitsschloss • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last • Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) Individuelle Ausstattung: • Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. • Einbau von mehreren Türen. • Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag • Auch ohne Fußboden lieferbar • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage. Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage. Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
5.954,83 exkl. MwSt.
/ Stück
7.086,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage