3110030620 Materialcontainer 2.00 m verz. montiert

3110030620 Materialcontainer 2.00 m verz. montiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F122001011222
Rubix:2923504
3110030620 Materialcontainer 2.00 m verz. montiert

Produktdetails : 3110030620 Materialcontainer 2.00 m verz. montiert


Materialcontainer (montiert im Werk) mit Boden, verzinkt• Einfacher Aufbau und Transport In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. Kombinierbar zu Großräumen. • Sichere Lagermöglichkeit Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Standardtür 1270x1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität Dach mit integrierten Regenrinnen. Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Last. Windlast: 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik). • Individuelle Ausstattung Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. Einbau von mehreren Türen. Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. • Auch ohne Fußboden lieferbar• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation.• Vliesbeschichtung der Dachunterseite Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung. Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.

Technische Informationen


Attribute
1.977,83 exkl. MwSt.
/ Stück
2.353,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage