Nachfüllsatz für Verbandskasten / Verbandsschrank Rubix-DE 3110030400, Typ: 3110030400 NACHFÜLLSET, KOMPLETT ZU ALUDERM-ALUPLAS

3110030400 NACHFÜLLSET, KOMPLETT ZU ALUDERM-ALUPLAS

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110030400
Rubix:1007158
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typ3110030400 nachfüllset, komplett zu aluderm-aluplas

Produktdetails : 3110030400 NACHFÜLLSET, KOMPLETT ZU ALUDERM-ALUPLAS


Pflasterspender aluderm®

• Ausführung:
Aus ABS-Kunststoff inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial.
• Maße BxHxT: ca. 160x122x57 mm
• Inhalt: 115 elastische, aluminiumbedampfte Wundverbandpflaster für Erwachsene
30x Strips ca. 1,9x7,2 cm.
30x Strips ca. 2,5x7,2 cm.
25x Fingerkuppenverbände.
20x Fingerverbände, ca. 12x2 cm.
10x Fingergelenkverbände.
Miniblock Nofallversorgungsnachweis.

Technische Informationen


Attribute
Typ3110030400 nachfüllset, komplett zu aluderm-aluplas
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,75 exkl. MwSt.
/ Stück
16,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an