3110026770 Verkehrsbarriere 100-1533mm

Barriere Dancop

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:DFVB+HI
Rubix:2925245
3110026770 Verkehrsbarriere 100-1533mm

Produktdetails : 3110026770 Verkehrsbarriere 100-1533mm


Verkehrsbarriere Modell ECHO PLUS, Rundholme (Balkensatz) • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar • Modulare Bauweise • Spezialkunststoff, flexibel • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Sicher und flexibel • Signalgelb, mit hoher Warnwirkung • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Flexible Gehwegbegrenzung und Wegeleitung • Wiederstand getestet in Joule: 2500 • Entspricht Fahrzeuggewicht: 5000 kg • Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit: 7,2 km/h • Entspricht Aufprallwinkel: 90° • Betriebstemperaturbereich: –10° bis + 50° • Umwelt: Co²/m³ 18,5 kg • Recycelbarkeit: 100 % Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.

Technische Informationen


Attribute
190,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage