3110026690 Säulenschutz 620mm für Pfosten 210 x 210mm

3110026690 Säulenschutz 620mm für Pfosten 210 x 210mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dancop:30120
Rubix:2924198
3110026690 Säulenschutz 620mm für Pfosten 210 x 210mm

Produktdetails : 3110026690 Säulenschutz 620mm für Pfosten 210 x 210mm


Pfosten- und Säulenschutz für den Innen- und Außeneinsatz• Ausgezeichneter Schutz Gefertigt aus hochfestem Polyethylen. Gesamthöhe 1100 mm. • Gute Sichtbarkeit Signalfarbe gelb, mit reflektierenden Warnmarkierungen. • Schnelle Montage Durch eine Person mittels Klettbänder (im Lieferumfang enthalten). Kein Werkzeug und keinerlei Bodenmontage notwendig.
Pfosten- und Säulenschutz • Geeignet für den Innen- und Außenbereich • Mit reflektierenden Warnmarkierungen • Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig • Schont den Hallenboden • Material: Polyethylen • Farbe: signalgelb

Technische Informationen


Attribute
502,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage