3110025090 Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9240/BLAU5010
Rubix:2924313
Hersteller:9240/BLAU5010
3110025090 Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario

Produktdetails : 3110025090 Schiebetür 2000 mm Trennwand-System Vario


Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar). Mit Schloss und Drückergarnitur, aber ohne Profilzylinder.

Technische Informationen


Attribute
1.164,58 exkl. MwSt.
/ Stück
1.385,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage