3110025085 Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9237/BLAU5010
Rubix:2922095
Hersteller:9237/BLAU5010
Produktdetails : 3110025085 Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zweiflügelige Ausführung einer Einzeltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar). Mit Schloss und Drückergarnitur, aber ohne Profilzylinder.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
916,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



