3110023685 Streifenvorhang Typ380 H bis 5000 mm Bef.-Art U

3110023685 Streifenvorhang Typ380 H bis 5000 mm Bef.-Art U

Siehe technische Informationen

Referenzen

FLEXO Kunststoffe:330809
Rubix:2924900
3110023685 Streifenvorhang Typ380 H bis 5000 mm Bef.-Art U

Produktdetails : 3110023685 Streifenvorhang Typ380 H bis 5000 mm Bef.-Art U


Streifenvorhänge, Höhe bis 5000 mm, Befestigungsart UBei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt. Errechnung des Gesamtpreises Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps Beschreibung siehe Seite 1/181Überlappung in 80/120 (%/mm)
Streifenvorhang • Einsatzbereich: Verschließen großer Türöffnungen, Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche, Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. • Material: 100 % recycelfähig • Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C • Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln Lieferung: Bausatz, einfache Montage. Befestigungsart U, beweglich: direkte Befestigung unter dem Sturz

Technische Informationen


Attribute
75,15 exkl. MwSt.
/ Quadratmeter
89,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage