3110023100 ESD-Ergonomiematte Senso Dial sw B100cmxL1000cm Rollenware

3110023100 ESD-Ergonomiematte Senso Dial sw B100cmxL1000cm Rollenware

Siehe technische Informationen

Referenzen

COBA Europe:SN010002ESD
Rubix:2922729
3110023100 ESD-Ergonomiematte Senso Dial sw B100cmxL1000cm Rollenware

Produktdetails : 3110023100 ESD-Ergonomiematte Senso Dial sw B100cmxL1000cm Rollenware


ESD-Ergonomiematte Senso Dial• Langlebige Premium-Ergonomiematte Für sensible Arbeitsplätze mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften. Schaumstoffrückseite bietet Entlastung bei Ermüdungserscheinungen. • Sicherheit Die genoppte Oberfläche bietet guten Halt in öligen oder rutschigen Umgebungen. Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren. Leichte Resistenz gegen Öle und Fette. • AusführungMaterial: SBR/NBR-Oberfläche, EPDM-Schaumstoffunterseite, ESD-Matte nach Rp-p und Rg < 1x109 Ohm nach IEC61340-4-5. Farbe: schwarz. Materialstärke: 10 mm.
ESD-Ergonomiematte Senso Dial • Material: DUAL-Layer, Unterseite aus geschäumtem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien), Oberseite aus robustem NBR-/SBR-Gummi, ESD-Matte nach Rp-p und Rg < 1x109 Ohm nach IEC61340-4-5 • Oberfläche genoppt, bietet guten Halt in öligen oder rutschigen Umgebungen • Leichte Resistenz gegen Öle und Fette. • Mattenränder abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr) • Ableitwiderstand: gemessen nach IEC61340-4-5 • Für sensible Arbeitsplätze mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften • Schaumstoffrückseite bietet Entlastung bei Ermüdungserscheinungen

Technische Informationen


Attribute
24,30 exkl. MwSt.
/ 0,1
28,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage