3110022210 Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON anthrazit B120xT180 cm
3110022210 Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON anthrazit B120xT180 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3110022210, 30611569
Rubix:2934955
Produktdetails : 3110022210 Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON anthrazit B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE ECON für höchste Ansprüche, anthrazit• Normale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit normalem Publikumsverkehr geeignet. • AusführungOberfläche: meliertes Polypropylen, UV-resistent, fasst bis zu 4 Liter pro m². Vinylrücken: rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an. Stärke: 6 mm. Gewicht: 3,0 kg/m². • Verlege- und Reinigungstipps Durch Absaugen oder Ausschütteln leicht zu pflegen.
Schmutzfangmatte Eazycare Econ • Meliertes Polypropylen, UV-resistent • Vinylrücken rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an • Normale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit normalem Publikumsverkehr geeignet • Durch Absaugen oder Ausschütteln leicht zu pflegen
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



