3110022080 SchmutzfamatEAZYCAqbraunB120cmxmax.L18,3mZuschnlfdm

3110022080 SchmutzfamatEAZYCAqbraunB120cmxmax.L18,3mZuschnlfdm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110022080, 30611451
Rubix:2934862
3110022080 SchmutzfamatEAZYCAqbraunB120cmxmax.L18,3mZuschnlfdm

Produktdetails : 3110022080 SchmutzfamatEAZYCAqbraunB120cmxmax.L18,3mZuschnlfdm


OLEFIN (Rollenware), braun• Vollsynthetische Schmutzfangmatte Sicherer Halt mit elastischer Vinylrückseite. • Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung. • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme• AusführungMaterialstärke: 9 mm. Gewicht: 3,0 kg/m². • Zuschnitte ab 2 lfd. M.
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig

Technische Informationen


Attribute
7,68 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage