3110021660 Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun B115xT240 cm

3110021660 Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun B115xT240 cm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110021660, 30621567
Rubix:2934988
3110021660 Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun B115xT240 cm

Produktdetails : 3110021660 Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun B115xT240 cm


Schmutzfangmatte , 1150x2400 mm• Nylon-Schmutzfangmatte Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite. • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme Fasst ca. 3–4 l Wasser je m². • AusführungWaschbar: bis 60°. Materialstärke: 8 mm. Gewicht: 2,6 kg/m². Info: Maßanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Schmutzfangmatte Eazycare Wash • Nylon-Schmutzfangmatte • Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Hält bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmachinen stand • Schwer entflammbar Bfl/S1 • Durch die extrem hohe Schmutzaufnahmekapazität und ihre Ölbeständigkeit ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem auch an Tankstellen und in der Industrie Hinweis: Maßanfertigungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,00 exkl. MwSt.
/ Stück
430,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage