3110020895 Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Oil sw B90xT60 cm

3110020895 Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Oil sw B90xT60 cm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110020895, 30621464
Rubix:2932420
3110020895 Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Oil sw B90xT60 cm

Produktdetails : 3110020895 Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Oil sw B90xT60 cm


Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX Basic und YOGA FLEX Oil• Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten In der Länge flexibel erweiterbar. Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig). • AusführungMaterialstärke: 14 mm. Gewicht: 11,0 kg/m². Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar• YOGA FLEX OilMaterial: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meistenChemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil • Aus Natur- und Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern), schwarz • Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten • In der Länge flexibel erweiterbar • Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig) Hinweis: Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. • Yoga Flex Oil Material: Natur- und Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,48 exkl. MwSt.
/ Stück
82,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage