3110020220 Stuhl Nexxit 1 Gleiter K-Leder Griff ant

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110020220, 30501764
Rubix:2080415
3110020220 Stuhl Nexxit 1 Gleiter K-Leder Griff ant

Produktdetails : 3110020220 Stuhl Nexxit 1 Gleiter K-Leder Griff ant


Arbeitsstuhl Modell Nexxit 1 • Polsterfarbe: schwarz • Funktionsgriffe: für ein sicheres Handling beim Transport • Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne: aus robusten Stahl • Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz mit Gleitern, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort • Automatische Gewichtsregulierung • Rückenlehnen: Bewegungsspektrum mit Vorauswahl für 3 Stufen: 1 bietet mit arretierter Rückenlehne optimale Unterstützung bei Arbeiten mit hohem Kraftaufwand. 2 sorgt mit mittlerem Bewegungsspektrum für dynamisches Sitzen bei feinmechanischen Tätigkeiten. 3 garantiert das volle Bewegungsspektrum, wenn großzügige Greif- und Bewegungsräume gefragt sind. Hinweis: Für den industriellen Einsatz geeignet. • Kunstleder: fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,39 exkl. MwSt.
/ Stück
397,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std