3110019190 Garderobenschrank 4Abt. B1190 m.u.Sitzb.70357035

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110019190, 30951740
Rubix:2865001
3110019190 Garderobenschrank 4Abt. B1190 m.u.Sitzb.70357035

Produktdetails : 3110019190 Garderobenschrank 4Abt. B1190 m.u.Sitzb.70357035


Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden oder aus Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.105,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.314,95 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar