3110012460 Werkzeugschrank 7 SL 2 WA 1800x500x500 mm gr

3110012460 Werkzeugschrank 7 SL 2 WA 1800x500x500 mm gr

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stumpf Metall:3005207
Rubix:2925517
3110012460 Werkzeugschrank 7 SL 2 WA 1800x500x500 mm gr

Produktdetails : 3110012460 Werkzeugschrank 7 SL 2 WA 1800x500x500 mm gr


Werkzeug- und Beistellschrank, 7 Schubladen, 2 Wannenböden• Hohes Nutzvolumen bei kleiner Stellfläche Ausziehbare Wannenböden. Belastbarkeit pro Wannenboden und Schublade: 35 kg. • Schubladen und Wannen kugelgelagert. Gegen völliges Herausziehen gesichert. Schubladen und Wannen höhenverstellbar. • Beste Qualität Gefertigt aus hochwertigem Qualitätsstahlblech. Unempfindliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest. TÜV Baumuster geprüft. • Farbdesign serienmäßig: Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7 Schubladen, 2 Wannenböden • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
781,38 exkl. MwSt.
/ Stück
929,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage