3110011600 Werkbank BASIC 7513I1 B1000xT700xH890mm

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110011600, 30314093
Rubix:2925413
3110011600 Werkbank BASIC 7513I1 B1000xT700xH890mm

Produktdetails : 3110011600 Werkbank BASIC 7513I1 B1000xT700xH890mm


Werkbank, Serie BASIC-7, 5 Schubladen • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Gestell aus C-Profil in Kombination mit Unterbau-Containern • Flächenlast 1000 kg • Rollengeführte Schubladen, Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln • Für die Griffleisten ist eine Griffkantung komplett in die Front integriert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau (Gestell) Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Technische Informationen


Attribute
938,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.117,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage