3110009865 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035

Werkzeug / Messtechnik Lista

Siehe technische Informationen
Referenzen
Lista:62.954.020
Rubix:2901267
3110009865 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035

Produktdetails : 3110009865 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren • Zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten • Individuelle Konfiguration möglich: flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten • Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones • Kabelmanagement: Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung • Typ D/Schutzkontaktstecker oder FI/LS-Schalter(FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA). LS = Leiterschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A) • Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Aus-Schalter • CE-konform • Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.473,76 exkl. MwSt.
/ Stück
1.753,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage