3110009325 Werkbankfüsse 400kg 700mm Tief RAL5012

3110009325 Werkbankfüsse 400kg 700mm Tief RAL5012

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:43.101.010
Rubix:2906171
3110009325 Werkbankfüsse 400kg 700mm Tief RAL5012

Produktdetails : 3110009325 Werkbankfüsse 400kg 700mm Tief RAL5012


Werkbankfüße Tiefe 700 mm• Ausführung Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern für die Plattenbefestigung. Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Bodenverankerung: durch ein Loch in der Fußplatte möglich. Höhe: wahlweise 800 mm oder 700–1050 mm höhenverstellbar im 25-mm-Raster Tragkraft: 400 kg.
Werkbankfuß • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern für die Plattenbefestigung • Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich • Tragkraft: 400 kg

Technische Informationen


Attribute
83,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage