3110008450 Schubladenschrank grau H1000, 6 Schubl.

3110008450 Schubladenschrank grau H1000, 6 Schubl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:3110008450, 30932330
Rubix:2903954
EAN:7612269001747
3110008450 Schubladenschrank grau H1000, 6 Schubl.

Produktdetails : 3110008450 Schubladenschrank grau H1000, 6 Schubl.


Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1000 mm, mit 6 Schubladen• Ausführung Mit 6 Schubladen, 1x FH 100 mm, 4x FH 150 mm,1x FH 200 mm. Schubladennutzfläche B x T : 918x612 mm. Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre : serienmässig. • Hohe Beständigkeit Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Schubladenschrank, 54 x 36 E, stationär • Alle Schubladenschränke bestellbar in vier Farbkombinationen • Schließsystem KEY LOCK • Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer

Technische Informationen


Attribute
1.894,28 exkl. MwSt.
/ Stück
2.254,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage