3110001685 Ka-WkbB2000xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad

Werkzeug / Messtechnik Anke (Anton Kessel)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):999.002.0707
Rubix:2913665
3110001685 Ka-WkbB2000xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad

Produktdetails : 3110001685 Ka-WkbB2000xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad


Kastenwerkbank Model 419 V • Kastenwerkbank mit 4 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)

Technische Informationen


Attribute
1.451,76 exkl. MwSt.
/ Stück
1.727,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage