3110001370 Ka-WkbB1500xT700xH850mmRAL70355012BMP:50mm4Schlad,1Tür

Werkzeug / Messtechnik Anke (Anton Kessel)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Anke (Anton Kessel):999.001.1107
Rubix:2913566
3110001370 Ka-WkbB1500xT700xH850mmRAL70355012BMP:50mm4Schlad,1Tür

Produktdetails : 3110001370 Ka-WkbB1500xT700xH850mmRAL70355012BMP:50mm4Schlad,1Tür


Kastenwerkbank Model 131 V • Kastenwerkbank mit Schublade und Tür • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.272,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1.514,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage