3110001285 Ka-WkbB800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad

Werkzeug / Messtechnik Anke (Anton Kessel)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Anke (Anton Kessel):999.000.0249
Rubix:2913727
3110001285 Ka-WkbB800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad

Produktdetails : 3110001285 Ka-WkbB800xT700xH890mmRAL70355012BMP:40mm2Schlad


Kastenwerkbank Model 55 V • Kastenwerkbank mit 2 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau ( Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
753,94 exkl. MwSt.
/ Stück
897,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage