3110000425 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad

3110000425 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3110000425, 30944182
Rubix:2896850
3110000425 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad

Produktdetails : 3110000425 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm4Schlad


Kombiwerkbank, mit 4 Schubladen• Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech Unterschrank: B 625xT 640xH 800 mm. Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm. • Arbeitsplatte aus Buche massiv Stärke: 40 mm. • Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste 90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg. Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm. • Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste Zentralschließung mit 2 Schlüsseln. • 2-farbig pulverbeschichtet • 4 Schubladen (1x FH 85 mm, 1x FH 255 mm, 2x FH 170 mm)
Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 4 Schubladen • Kombiwerkbank mit 4 Schubladen (1x Fachhöhe 85mm, 2x Fachhöhe 170mm, 1x Fachhöhe 255mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
897,71 exkl. MwSt.
/ Stück
1.068,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage