3110000395 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm3Schlad,1Tür

3110000395 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm3Schlad,1Tür

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4053569252553
Rubix:2896824
Hersteller:4053569252553
3110000395 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm3Schlad,1Tür

Produktdetails : 3110000395 Kombi-Wkb1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm3Schlad,1Tür


Kombiwerkbank, mit 3 Schubladen und 1 Tür.• Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech Unterschrank: B 625xT 640xH 800 mm. Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm. • Arbeitsplatte aus Buche massiv Stärke: 40 mm. • Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste 90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg. Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm. • Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste Zentralschließung mit 2 Schlüsseln. • 2-farbig pulverbeschichtet • 3 Schubladen (FH 85 mm, 1x Tür FH 340)
Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 3 Schubladen und 1 Tür • Kombiwerkbank mit 3 Schubladen (Fachhöhe 85mm) und 1 Tür (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet

Technische Informationen


Attribute
873,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.039,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage