3110000305 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm1Schlade,1Tür
Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4053569252492
Rubix:2896845
Hersteller:4053569252492
Produktdetails : 3110000305 Kombi-WkbB1500xT700xH840mmRAL70355012BMP:40mm1Schlade,1Tür
Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 1 Schublade und 1 Tür • Kombiwerkbank mit 1 Schublade (Fachhöhe 170mm) und 1 Tür (Fachhöhe 510mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
865,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


