3110000235 Kombi-WkbB2000xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm3Schlad
Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4014641193393
Rubix:2896874
Hersteller:4014641193393
Produktdetails : 3110000235 Kombi-WkbB2000xT700xH840mmRAL70357016BMP:40mm3Schlad
Kombi-Werkbank, Belastung 800 kg, 3 gleiche Schubladen • Kombiwerkbank mit 3 Schubladen (Fachhöhe 170mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 800kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.012,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.205,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


